プロシェア滅菌バッグ

プロシェア滅菌バッグ - ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ - ナビス(アズワン)プロシェア滅菌バッグ - ナビス(アズワン)

シーラー不要のテープシールタイプ
強力粘着テープで容易に密封できます。

仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)有効幅(mm)115変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄アズワン品番8-2601-14幅×長さ(mm)135×300内容量1箱(200枚)
注意
※長さはシール幅を含みません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50820693SPS-4
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする