西村製作所
シャンプーチェア CB-846シリーズ
両サイドにリクライニングレバーがあり、洗髪・散髪など多目的に使えます。
ヘッドレストは大きめで、高さ調節と脱着ができます。
ステップは取り外し可能です。
材質
フレーム・ベース:スチール、シート:PU(ポリウレタン・ビニールレザー張り)
質量(kg)
32
角度(°)
最大:145
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
500~620mm
座幅(mm)
500
座奥行(mm)
480
昇降方式
油圧式(ストローク120mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610(肘掛け込)×960~1340(ステップ込)×1080~1200
リクライニング
ガスシリンダー式(無段階)
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820824
CB-846
ホワイト
¥
104,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50820833
CB-846
ブラック
¥
104,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000