曜日別特売

瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻

瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 - 川島商事瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 - 川島商事瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 - 川島商事瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 - 川島商事瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 - 川島商事瓢箪印 スパンナイロン 左三撚 500g巻 - 川島商事
(1件のレビュー)

スパン(短繊維)ナイロンの撚糸です。
嵩高感があり、風合いもやわらかく扱いやすい糸です。

用途
刺網他、網仕立糸として。
補強その他縛り糸として。
海力染料との相性も良く、お好みの色に染色して装飾等にも。
質量(g)500内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5082087610/6約1165(500gあたり)約0.85
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082088510/ 9約720(500gあたり)約1
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082089410/12約540(500gあたり)約1.2
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082090310/15約420(500gあたり)約1.4
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082091910/18約345(500gあたり)約1.6
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082092810/21約305(500gあたり)約1.9
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082093710/24約246(500gあたり)約2
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082094610/30約210(500gあたり)約2.2
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082095510/36約165(500gあたり)約2.4
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082096410/45約132(500gあたり)約2.8
2,260
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082097310/6カッチ約1165(500gあたり)約0.85
2,420
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082098910/ 9カッチ約720(500gあたり)約1
2,390
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082099810/12カッチ約540(500gあたり)約1.2
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082100710/15カッチ約420(500gあたり)約1.4
2,390
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082101610/18カッチ約345(500gあたり)約1.6
2,390
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082102510/21カッチ約305(500gあたり)約1.9
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082103410/24カッチ約246(500gあたり)約2
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082104310/30カッチ約210(500gあたり)約2.2
2,390
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082105910/36カッチ約165(500gあたり)約2.4
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082106810/45カッチ約132(500gあたり)約2.8
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082107710/6ライトグリーン約1165(500gあたり)約0.85
2,310
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082108610/ 9ライトグリーン約720(500gあたり)約1
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082109510/12ライトグリーン約540(500gあたり)約1.2
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082110410/15ライトグリーン約420(500gあたり)約1.4
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082111310/18ライトグリーン約345(500gあたり)約1.6
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082112910/21ライトグリーン約305(500gあたり)約1.9
2,260
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082113810/24ライトグリーン約246(500gあたり)約2
2,260
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082114710/30ライトグリーン約210(500gあたり)約2.2
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082115610/36ライトグリーン約165(500gあたり)約2.4
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082116510/45ライトグリーン約132(500gあたり)約2.8
2,260
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082117410/6約1165(500gあたり)約0.85
2,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082118310/ 9約720(500gあたり)約1
2,390
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082119910/12約540(500gあたり)約1.2
2,380
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082120810/15約420(500gあたり)約1.4
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082121710/18約345(500gあたり)約1.6
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082122610/21約305(500gあたり)約1.9
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082123510/24約246(500gあたり)約2
2,390
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082124410/30約210(500gあたり)約2.2
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082125310/36約165(500gあたり)約2.4
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082126910/45約132(500gあたり)約2.8
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082127810/6ダークグリーン約1165(500gあたり)約0.85
2,420
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082128710/ 9ダークグリーン約720(500gあたり)約1
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082129610/12ダークグリーン約540(500gあたり)約1.2
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082130510/15ダークグリーン約420(500gあたり)約1.4
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082131410/18ダークグリーン約345(500gあたり)約1.6
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082132310/21ダークグリーン約305(500gあたり)約1.9
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082133910/24ダークグリーン約246(500gあたり)約2
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082134810/30ダークグリーン約210(500gあたり)約2.2
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082135710/36ダークグリーン約165(500gあたり)約2.4
2,390
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
5082136610/45ダークグリーン約132(500gあたり)約2.8
2,390
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50821077
2024-06-22
用途: 梅のネット補修
出口梅園製造業

破れたネットの補修に使っています0.85mmのライトグリーンを使っていますが丁度使いやすい太さ、程よい柔らかさで防風ネットの縫い糸として使いよいし、色も良い。500gでお得感もあり、良い買い物でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする