片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。
また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。
オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |