浅野金属工業
オートシャックルⅡ型
本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。
ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質
特殊ステンレス(HighStainless1)
サイズ
L
質量(g)
1200
使用荷重(kg)
2000
長さL(mm)
150.5
内容量
1個
注意
※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。連結物や本体などへの急激な負荷が予測される場合、また、比較的長い時間開く必要がない場合は、必ずロックピンを取付けてください。
※ロックピンは別売りです。
※負荷がかけられている状態でゲートを離すと、本体に強い衝撃を与え、製品が破損したり、周囲の物や人に破損した製品が衝突するなどの事故が発生することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822276
AK18231
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください