曜日別特売

チョーカーフック-R

チョーカーフック-R - 浅野金属工業チョーカーフック-R - 浅野金属工業

ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。
フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。
材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。

材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅寸法(mm)65質量(kg)6使用荷重(t)3.4長さL(mm)238六角レンチ径(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50822319AK18101
81,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする