浅野金属工業
アルミ三方ローラー
材質
本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
穴径(Φmm)
9
表面処理
アルマイト処理
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50822565
AK3950
100
0.6
143
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
50822574
AK3951
150
0.92
158
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50822583
AK3952
200
1.43
212
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください