モノタロウ

ラミネーター 高速加工 4本ローラー A3 150μm対応

ラミネーター 高速加工 4本ローラー A3 150μm対応 - モノタロウ
(27件のレビュー)

起動時間が約1分30秒!手早くラミネート作業が行えます
仕上がりが綺麗な4本ローラー仕様。
フィルム厚さは75、100、125、150μmの4種類に対応。
加工後のフィルムは付属のワイヤータイプのトレーで受け止めます。
オートオフ機能付き(約30分後ローラー部停止・更に約15分後モーター部停止)

用途資料や掲示物のラミネート加工に。質量(kg)3.5ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100対応A3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×170×87ウォームアップ時間約1~約1分20秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)約335(最大)ラミネート速度(mm/分)550(50Hz) / 600(60Hz)フィルム厚さ(μm)150(最大)定格消費電流(A)10内容量1台
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)取扱説明書:(4.0MB)
注意
※ 使い始めの内は、内部のローラー同士が重なり合った際に皮膜がこすれ白い煙のようなものが発生する場合がありますが故障ではございません。次第に発生しなくなります。
※ 最大ラミネート幅は335mmです。(取扱説明書記載の『338mm』は誤記になります。申し訳ございません。
※製品に付属している取扱説明書内の使用上の注意をよく読んでからご使用ください。
※ご使用されるラミネートフィルムの厚さと本製品の厚さ設定は合わせてご使用ください。
※「クリーニングシート」は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51377218ML-A34150H
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51377218ML-A34150H04433855LB0302ML-A34150H ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード) 04433855ラミネーター Smart Lami A3HP(日本ヒューレット・パッカード)1台
12,000
税込13,200
ナショナルブランドの類似品で、フィルム厚さ100~150ミクロンに対応品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51377218
2024-02-13
用途: 社内の表示
ヤマテック株式会社

以前使用していたものが壊れ、15%引きで新たに購入。
電源を入れてからの待ち時間は短く、すぐにラミネートできる。
仕上がりも問題なし。
購入した方は分かると思うが、購入した箱に収納する際、本体の底面を下にしたいが、箱に合わせると側面が下になり、不安定。本体の性能は申し分ないだけに箱が残念。

対象商品 : 51377218
2024-01-12
用途: プレゼン資料作成時など
電気・ガス・熱供給・水道業

比較的安価で求めやすい
紙面の大きさやフィルムの厚さを選択でき使いやすいです

対象商品 : 51377218
2022-06-20
用途: 資料作り
サービス業

届いたとき、思っていたより大きかったですが、簡単に早く使えてとても良かったです。仕上がりも綺麗でした。

対象商品 : 51377218
2022-06-10
用途: チラシ等に
経堂商店街振興組合

低価格なのにコンパクトで速く適正温度に達し作業が早く進む

対象商品 : 51377218
2022-04-22
用途: 製造現場に掲示する書類等に使用
三和プレス株式会社

古いものが壊れたので買い替えました。古いのより始動開始が断然早くラミネートのスピードも全然違うので感動しました。

1が参考にしています
対象商品 : 51377218
2022-02-28
用途: ポップの作成

起動が早く、印刷する少し前に電源を入れると丁度使えるくらいです。
以前のものより場所も取らず、音も静かです。

2が参考にしています
対象商品 : 51377218
2022-02-24
用途: 展示場の案内等
建設業・工事業

驚くほどのコンパクトサイズなのに、
性能は、すごくて、早いしとっても使いやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 51377218
2021-12-16
用途: 事務所用

煙がでて使えなくなったのでこちらに買い換えました。今まで使っていた機種よりも静かで立ち上がりが早く満足です。仕上がりも綺麗で問題ないです。どのくらい持つかわからないので今のところ★4です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする