曜日別特売

水陸両用ポンプ RSD型

水陸両用ポンプ RSD型 - REI-SEA

多彩な用途に使える水陸両用タイプ
底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。
分解/組立は工具不要のワンタッチ方式
メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。
水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A)
水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。
電気安全法認証の安全設計
低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。

電源(V)100単相内容量1台
注意
※吐出方向の変更はケーシングストッパーを外して行ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
最大流量(L/min)
最大揚程(m)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50824446RSD-10A 50Hz吸込みホース口×1、キスゴム×4、ストッパー×4、ブラシ×110101.6吸込15×吐出15
21,800
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50824455RSD-10A 60Hz吸込みホース口×1、キスゴム×4、ストッパー×4、ブラシ×110101.6吸込15×吐出15
21,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824464RSD-20A 50Hz吸込みホース口×1、キスゴム×4、ストッパー×4、ブラシ×126202.3吸込19×吐出19
30,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824473RSD-20A 60Hz吸込みホース口×1、キスゴム×4、ストッパー×4、ブラシ×126202.3吸込19×吐出19
30,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824489RSD-40A 50Hz吸込みホース口×1、ブラシ×165403.5吸込19×吐出19
46,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824498RSD-40A 60Hz吸込みホース口×1、ブラシ×162403.5吸込19×吐出19
46,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824507RSD-50A 50Hz吸込みユニオン継手(20A)×1、吐出ユニオン継手(16A)×1、ブラシ×170503.1吸込26×吐出19
51,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824516RSD-50A 60Hz吸込みユニオン継手(20A)×1、吐出ユニオン継手(16A)×1、ブラシ×170503.1吸込26×吐出19
51,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする