マグネットポンプ RMD型

マグネットポンプ RMD型 - REI-SEA

あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。
マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。
ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。
このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。
異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。
主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。
直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。
ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。

電源(V)100単相内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
消費電力(W)(50/60Hz)
最大揚程(m)(50/60Hz)
最大流量(L/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50824595RMD-151ユニオン継手13AVP-13(ユニオン)26/312.4/3.416/19
29,700
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824604RMD-201ユニオン継手16AVP-16(ユニオン)40/503.1/4.327/31
33,900
33,880
37,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824613RMD-301ユニオン継手16AVP-16(ユニオン)60/803.8/5.432/38
43,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50824629RMD-401ユニオン継手16AVP-16(ユニオン)90/1304.6/6.545/52
46,100
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824638RMD-551ユニオン継手20AVP-20(ユニオン)130/1705.6/8.260/70
53,800
52,980
58,278(税込)
当日出荷
50824647RMD-701ユニオン継手20AVP-20(ユニオン)235/3656.7/9.786/97
72,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824656RMD-1001ユニオン継手20AVP-20(ユニオン)245/3658.6/11.9120/135
85,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする