サーモコントローラ TC

サーモコントローラ TC - REI-SEAサーモコントローラ TC - REI-SEA

水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。
水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。
また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。
水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。
クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。
水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。

仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個表示精度±1.0℃(水温)使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)温度調整範囲(℃)0~50内容量1台
注意
※水温センサーは必ず水槽内に設置してご使用ください。
※本コントローラは防水仕様ではありません。屋内の水のかからない場所でご使用ください。
※レイシークーラー標準品(RX(-L)、RXC、FZ型)は400W以上の場合でも接続可能です。
※使用周囲温湿度範囲に適応した部品を選定しています。
※サーモコントローラの温度調節範囲は0~50℃ですが、接続するクーラーの設定温度範囲内で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電源(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50825216TC-101-100単相
39,00038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
50825225TC-201-200三相
39,00038,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57329295TC-101【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100単相
39,00038,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする