曜日別特売

チタンヒーター SHS型 ネジ込み式

チタンヒーター SHS型 ネジ込み式 - REI-SEA

一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。
全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。
サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。

内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電流(A)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50825444SHS-0.3kW-100V1-G0.33.15100単相
102,300
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825453SHS-0.5kW-100V1-G0.55.25100単相
107,200
99,900
109,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825469SHS-1kW-100V1-G110.5100単相
109,400
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825478SHS-1kW-200V1-G15.15200三相
126,000
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825487SHS-1kW-200V3-G210.3200三相
133,000
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825496SHS-2kW-200V1-G12.91100単相
135,000
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825505SHS-2kW-200V3-G25.68100単相
137,000
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
50825514SHS-3kW-200V3-G38.52100単相
オープン
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする