曜日別特売

コンドーチェーンブロック KCB 1.5T

コンドーチェーンブロック KCB 1.5T - コンドーテックコンドーチェーンブロック KCB 1.5T - コンドーテック

抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。

用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)178寸法D(mm)45寸法B(mm)142寸法C(mm)38定格荷重(kg)1500ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1内容量1台
注意
※修理補修部品のみの販売は致しますが、分解修理等は行っておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50824349072ZKKCB152.536015
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする