コンドーテック
コンドーチェーンブロック KCB 2.0T
抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途
さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
40
定格荷重(kg)
2000
ロードチェーン線径(mm)×掛数
6×2
内容量
1台
注意
※修理補修部品のみの販売は致しますが、分解修理等は行っておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50824358
072ZKKCB20
2.5
380
14
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください