曜日別特売

CMレバーホイスト

CMレバーホイスト - CMCMレバーホイスト - CMCMレバーホイスト - CMCMレバーホイスト - CMCMレバーホイスト - CMCMレバーホイスト - CM

コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。
二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。
360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。
すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。
チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。
内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。
耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。
本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。
チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。
上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。

用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。標準揚程(m)1.5内容量1台
注意
※CM BANDITとは…米国を中心に世界各国で使用されているコンパクトで耐久性の高い手動レバーホイストのブランドです。360度回転可能なハンドル構造など、汎用性の高さと扱いやすさが世界で評価されています。
CM BANDIT用純正パーツは修理キットとしてご提供可能、パーツはキット毎に包装されています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
質量(kg)
手引力(kg)
手引力(N)
ロードチェーン線径(mm)
フック間最小距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50824376072CMLH080.81.56.223199.925.6325
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824385072CMLH161.61.59.436284.27.1361
オープン
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50824394072CMLH323.21.517.440324.3810445
オープン
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする