CTK
マーカーラベル
番号表示に最適なラベルです
剥がれにくく、耐久性に富んでいます
環境に配慮したPET製ラベルも登場
電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
RoHS2対応品
材質
塩ビ
幅(mm)
6
色
ホワイト
タイプ
長尺
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50825828
PVCW0699
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください