LEPLUS
Xperia 8 SOV42 超軽量・極薄・耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET AIR」 ストラップホール付
「耐衝撃」「超軽量&極薄設計」 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース
新しく背面にハニカム構造採用/ストラップホール搭載
対応機種
Xperia 8 (SOV42)
特性
耐衝撃
タイプ
ケース型
材質
TPU+PET
内容量
1個
注意
※在庫状況によっては売切れとなっている場合がございます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50828059
LP-19WX2PLARD
レッド
¥
2,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50828034
LP-19WX2PLABK
ブラック
¥
2,380
取扱い終了
50828043
LP-19WX2PLAWH
ホワイト
¥
2,380
取扱い終了
返品不可
50828068
LP-19WX2PLAPK
ピンク
¥
2,380
取扱い終了
返品不可
50828077
LP-19WX2PLAYE
イエロー
¥
2,380
取扱い終了
返品不可
50828086
LP-19WX2PLABL
スカイブルー
¥
2,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください