曜日別特売
モノタロウ

タイヤワックス 油性

タイヤワックス 油性 - モノタロウタイヤワックス 油性 - モノタロウタイヤワックス 油性 - モノタロウタイヤワックス 油性 - モノタロウ
(3件のレビュー)

油性タイプの高粘度タイヤワックスです。
光沢を抑えたマットな仕上がりとなります。
油性ならではの撥水性に優れた防汚効果を発揮します。

用途タイヤ・ウレタンバンパーの保護成分鉱油、ノナン、石油系炭化水素類、シリコーン類タイプ液体液性弱アルカリ性pH値0.80±0.01無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)
注意
※予備洗いの洗浄不足・水洗い後の水分の拭き残し、経年劣化の激しいタイヤに使用した場合など、本来の性能を発揮できない恐れがあります。

※タイヤの接地面にはスプレーしないで下さい。スリップする恐れがあります。
※また、ブレーキにもスプレーしないで下さい。効かなくなる恐れがあります。
※品質保護の為、寒冷及び雨水、直射日光の当たる場所での保管は避けて下さい。
※用途以外には、絶対に使用しないで下さい。
※幼児の手の届く所には置かないで下さい。長時間使用される時はゴム手袋などを使用して下さい。
※スプレーする時には、目に入らないように注意して下さい。
※万が一、目に入った時は目をこすらずに、流水で良く洗い流して下さい。飲み込んでしまった時は、すぐに多量の水か、※牛乳を飲ませる等の処置をし、いずれの場合も医師の診断を受けるようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50832146-
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: お客様作業後の洗車に
濱島カーズサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

足下が綺麗だと車全体が綺麗に見える。
水性品をずーと使っていたのですが時間がたつと乾き艶が無くなるので
せっかくのお手入れした綺麗感が損なわれていましたが今回油性品を使って
満足です。

対象商品 : 50832146
2023-10-30
用途: 自動車整備
個人のお客様

塗り広げると艶は全く出ない。スプレーで多量に吹き付けすると多少艶は出ます。
持続性はありません。水性レベルです。
他の油性タイプ商品と同等と思って購入すると損します。
値段が高いだけに残念な買い物になりました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
予備洗いの洗浄不足・水洗い後の水分の拭き残し、経年劣化の激しいタイヤに使用した場合など、本来の性能を発揮できない恐れがあります。
ご利用の用途に合わない場合、返品を受け付けますので大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までご連絡お願いいたします。

2023-03-30
用途: 納車時

まったく艶が出ません。今まで数種類の油性タイヤワックスを買いましたが一番粗悪です。二度と買いません。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
予備洗いの洗浄不足・水洗い後の水分の拭き残し、経年劣化の激しいタイヤに使用した場合など、本来の性能を発揮できない恐れがあります。
ご利用の用途に合わない場合、返品を受け付けますので大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までご連絡お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする