曜日別特売

鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴

鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 - 天牛(富士手袋工業)
(7件のレビュー)

JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。

用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。モスグリーン材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)足幅3E材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
508334582074M24.5~25
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
508334672074L25.5~26
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
508334762074LL26.5~27
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
5083348520743L27.5~28
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50833476
2022-08-17
用途: 水害時
有限会社ケイワールド卸売・小売業

水害が発生したので準備したが、水害が発生していないのでまだ使用していない。

対象商品 : 50833467
2021-07-19
用途: 災害ボランティア
製造業

168cm 普段の靴サイズ26.5cm。
靴サイズだとLLになりますがLを選んで正解でした。長靴サイズは大きいので-0.5から1.0cmでも
OKです。重量はありますが 安全靴仕様だからです。

1が参考にしています
対象商品 : 50833476
2021-01-14
用途: 下水道、水路等の点検作業
エスアイテック株式会社建設業・工事業

安全靴仕様になっているので安心感がある。気温が低くても柔らかく、取り扱いやすい。比較的しっかりした生地であるが、意外とすぐに穴が開いた。膝のあたり屈曲部周り、尻周り等補強されているといい。

対象商品 : 50833467
2020-09-04
用途: 船底作業
教育・研究機関

サイズは良かったです。靴底やつま先に補強具がついているので安心して使用できます。装着するときに履きにくいです。慣れてくれば素早く着られるようになるのかなと思います。

2020-05-19
用途: 土木作業
株式会社水野組建設業・工事業

生地がしっかりしててとてもいい商品でした。ムレなくて良かったです

対象商品 : 50833476
2020-02-08
用途: 作業
株式会社水野組建設業・工事業

結構深い水中の中での作業で役立ちます。また持ちも良いです。

対象商品 : 50833467
2020-09-10
用途: 河川内の集木
建設業・工事業

もう少しスリムな方が枝葉に引っかかりにくくなると思う。破損防止の為エプロンを着用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする