ナカバヤシ
環境配慮型ファイルボックスW263
(1件のレビュー)
環境配慮型、再生材を使用しようしたファイルボックスです
色
クリア
材質
ポリプロピレン※再生材使用率・40%
付属品
インデックスシール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×310×234
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×329×237
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42563325
フボR-E960-C
¥
1,800
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください