アークランドサカモト
職人作 ツール4丁差
スリット穴でズレ防止。好みの位置で固定可能。
用途
作業時の工具収納等に
色
ブラック
仕様
4丁差し、軽量・丈夫、出し入れスムーズ・固定用スリット穴付
質量(g)
約100
適合ベルト幅(mm)
約60(通常のベルト通し部の場合)、約50(スリット穴で固定する場合)
寸法(高さH×幅W)(mm)
(約)260×85
内容量
1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避け下さい。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため毎作業前には点検をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833729
STC-002
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください