曜日別特売

職人作 ツール5丁差

職人作 ツール5丁差 - アークランドサカモト職人作 ツール5丁差 - アークランドサカモト職人作 ツール5丁差 - アークランドサカモト職人作 ツール5丁差 - アークランドサカモト職人作 ツール5丁差 - アークランドサカモト

スリット穴でズレ防止。好みの位置で固定可能。

用途作業時の工具収納等にブラック仕様5丁差し、軽量・丈夫、出し入れスムーズ・固定用スリット穴付質量(g)約140適合ベルト幅(mm)約60(通常のベルト通し部の場合)、約50(スリット穴で固定する場合)寸法(高さH×幅W)(mm)(約)285×90内容量1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避け下さい。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため毎作業前には点検をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50833738STC-003
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする