アークランドサカモト
職人作 サポートベルト
ソフトな装着感。軽量型・撥水仕様。
用途
サポートベルト
幅(mm)
約90
ベルト長さ(mm)
(約)700
仕様
金具取付けループ付、軽量型、撥水仕様
質量(g)
約230
内容量
1本
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するためのもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。本製品人工レザー部の切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がる場合はご使用をおやめください。本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はおやめください。本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。人工レザー製ですので火気等に近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833799
STC-500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください