アークランドサカモト
職人作 落下防止ツインハイスリムナス環
取外しやすい、ナスカンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途
工具等の落下防止に
最大伸長(mm)
約1300(1本あたり)
自然長(mm)
550(1本あたり)
仕様
ナスカン2本式 セーフティーコード
材質
ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)
質量(kg)
取付け工具等:1(1本あたり)
メーカー
トップ工業
内容量
1個
注意
※火気や鋭利刃物へ接触させないでください。安全性確保の為、取付け工具等の重さは1kg以下にしてください。(目安、モンキレンチ300mm650g)重量物や急激な荷重は掛けないでください。反発で人に当たったり破断(切断)する恐れがあります。牽引や吊り下げ用具等には絶対に使用しないでください。ゴム部分及びパーツ部分に切り傷や亀裂が見られたり、ゴム部分の著しい伸びなどの劣化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833808
STH-001
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください