アークランドサカモト
WORKMASTER 白帆布釘袋
丈夫でいち早く手になじむ
用途
作業時の工具収納等に
仕様
ひも付
質量(g)
76
種類
帆布製釘袋
寸法(縦×横)(mm)
270×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833853
WM-C01
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください