アークランドサカモト
WORKMASTER 帆布電工袋
こだわりの職人が選ぶ高品質。丈夫でいち早く手になじむ。
用途
電工袋
仕様
内ポケット付
幅(mm)
約200
全長(mm)
約260
質量(g)
約330
奥行(mm)
約90
内容量
1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。リベット等の金属類の変形やゆるみ、ほるれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止の為、毎作業前には点検をしてください。用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833878
WM-C11
ネイビー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
50833887
WM-C11
ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください