アークランドサカモト
WORKMASTER 道具袋
帆布製の中型道具袋です。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
ひも付
質量(g)
266
種類
帆布製道具袋
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×240×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833923
WM-C22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください