アークランドサカモト
WORKMASTER のみ巻
帆布製ののみ巻。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
ひも付
質量(g)
86
種類
帆布製のみ巻
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833939
WM-C24
440×280
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください