曜日別特売

GREENCROSS 無気孔ゴーグル

GREENCROSS 無気孔ゴーグル - アークランドサカモト

感染対策や粉じんの多い作業現場に適した、無気孔タイプスタンダードゴーグル。マスク併用可能タイプ。度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。ポリカーボネート製レンズで、JIS規格適合品。

用途感染対策や粉じんの多い作業現場等仕様無気孔タイプ・レンズ交換可能タイプ・メガネ併用可能タイプ・マスク併用可能タイプ・くもり止めタイプレンズHF レンズ(外面ハードコート、内面くもり止めレンズ)質量(g)約80適合規格JIS規格適合品ベルト織ゴムベルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)164×76×77(ベルト部除く)フレーム色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50833957YG-5090HF
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする