職人作 強化型サポートベルト

職人作 強化型サポートベルト - アークランドサカモト職人作 強化型サポートベルト - アークランドサカモト職人作 強化型サポートベルト - アークランドサカモト職人作 強化型サポートベルト - アークランドサカモト職人作 強化型サポートベルト - アークランドサカモト

ベルトを通す際に腰への負担を軽減する、サポートベルトです。腰回りの収納機能付です。ベルト通し数は9か所(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数は3か所、金具取付けループ数は10か所と、収納上手なサポートベルトです。

用途ベルトを通す際に腰への負担を軽減仕様ベルト通し数:9(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数:3、金具取付けループ数:10カ所、安定感を出すため、強化芯入り使用方法ループ:カラビナや丸カン等の取り付けに内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50834018STC-510
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする