アークランドサカモト
職人作 ホルダーベルト付仮枠袋
曲尺やスケール等が差せるホルダーベルト付です。
用途
工具等の収納に
仕様
ホルダーベルト付、固定ベルト付、底型R加工でスレ防止
ベルト
ホルダーベルト:コンベを引っ掛けられる、固定ベルト:曲尺をおさえる
加工
レザー加工(レザー部撥水仕様)
収納数
8
アズワン品番
64-3675-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834045
STC-140
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください