WIZ'A
セーフティワイヤー
1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
用途
高所作業時の工具落下防止等
安全荷重(kg)
1.0以下
最大伸長(mm)
約1700
自然長(mm)
約480
仕様
ステンレスワイヤー入
質量(g)
約58
ワイヤー径(Φmm)
約1.0
被覆外径(mm)
(約)3.0
内容量
1個
注意
※安全荷重以上のものを接続しないでください。刃物や高熱には接触させないでください。破損やケガの原因となります。急激に荷重のかかるご使用はお止めください。けん引や吊り下げ用など、用途以外でのご使用はお止めください。定期的に破損の有無をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834219
GTSF-480W
ホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
50834228
GTSF-480R
レッド
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
50834237
GTSF-480BU
ブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください