アークランドサカモト
GREATTOOL セーフティワイヤー
高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
用途
高所作業時の工具落下防止等
安全荷重(kg)
0.5以下
最大伸長(mm)
約1100
自然長(mm)
約320
質量(g)
約25
タイプ
スリム
ワイヤー径(Φmm)
約0.5
被覆外径(mm)
(約)2.0
内容量
1個
注意
※安全荷重以上のものを接続しないでください。刃物や高熱には接触させないでください。破損やケガの原因となります。急激に荷重のかかるご使用はお止めください。けん引や吊り下げ用など、用途以外でのご使用はお止めください。定期的に破損の有無をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834255
GTSF-320R
レッド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
50834264
GTSF-320BU
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
50834246
GTSF-320W
ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください