コヅチ
黒皮ペンチ1丁差
プロのベストパートナー。175mm~200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納に。
用途
175mm~200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納等
仕様
1丁入れ
幅(mm)
約70
全長(mm)
約195
質量(g)
約70
適合ベルト幅(mm)
60
縫製仕様
二重縫い
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834849
SP-B1
¥
1,260
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください