ペンチ3丁差

ペンチ3丁差 コヅチ

175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納に。本格仕上は、プロの誇りと自信を支える。本格皮革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。特にケース類は工具等の形状になじみ、長く使用できます。

用途175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納 仕様3丁入、型押 適合ベルト幅(mm)60 幅W×全長(mm)(約)185×205 アズワン品番64-3676-46 縫製仕様二重縫 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50834903 SP-23
4,570
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする