コヅチ
ヌメ皮ラチェット工具差丁番付
プロの二―ズに合った、機能性・安全性を最重視の商品。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
型押、丁番付
幅(mm)
約60
全長(mm)
約285
質量(g)
約78
適合ベルト幅(mm)
50
縫製仕様
二重縫い
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834989
CE-33C
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください