コヅチ
黒皮コンベケース5.5m用
重厚な仕上げ。コンベックスケースの決定版。素材を活かし、仕上げにこだわった逸品。コンベックスの収納やその他小物の収納にもお使いください。
用途
コンベックスケース
仕様
型押
幅(mm)
100
全長(mm)
160
タイプ
5.5mワイド
適合ベルト幅(mm)
60
マチ(mm)
45
アズワン品番
64-3676-69
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50835068
PC-16
¥
2,950
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください