曜日別特売
PC-16 黒皮コンベケース5.5m用 コヅチ 50835068

黒皮コンベケース5.5m用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50835068品番PC-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950

重厚な仕上げ。コンベックスケースの決定版。素材を活かし、仕上げにこだわった逸品。コンベックスの収納やその他小物の収納にもお使いください。

用途コンベックスケース仕様型押幅(mm)100全長(mm)160タイプ5.5mワイド適合ベルト幅(mm)60マチ(mm)45アズワン品番64-3676-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする