コヅチ
ノミケース追入用1寸
職人さんの必需品。保護と安全のダブルサポート。大工さんの強い味方。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
ノミケース追入用
適合ベルト幅(mm)
60
全長×幅W(mm)
(約)210×65
縫製仕様
マチ付二重縫い
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50835104
SC-09
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください