曜日別特売

ノミケース厚用1寸6分

ノミケース厚用1寸6分 - コヅチ

職人さんの必需品。保護と安全のダブルサポート。充実の品揃え。マチ付二重縫いの品質は大工さんをしっかりサポート。

用途作業時の工具収納等に仕様ノミケース厚用適合ベルト幅(mm)60全長×幅W(mm)(約)260×80縫製仕様マチ付二重縫い内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50835113SC-12
2,790
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする