コヅチ
剪定鋏ケース
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。
用途
剪定鋏ケース
幅(mm)
75
適合ベルト幅(mm)
50
適合寸法(mm)
剪定鋏:180~200用
仕様
型押
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50835348
ST-21
195
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50835375
ST-24
205
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください