コヅチ
大久保鋏ケース
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。刃先のことを考えた自信作。
用途
大久保鋏ケース
仕様
型押
幅(mm)
140
全長(mm)
250
適合ベルト幅(mm)
50
アズワン品番
64-3676-73
適合寸法(mm)
大久保鋏:210用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50835384
SO-22
¥
3,230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください