折込鋸ケース

折込鋸ケース - コヅチ
(1件のレビュー)

あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。折鋸ケースの決定版。

用途折鋸ケース仕様型押幅(mm)70全長(mm)240適合ベルト幅(mm)50アズワン品番64-3676-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50835418SN-11
1,860
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50835418
2020-09-05
用途: たまの庭の手入れ

腰に下げ、頻繁に出し入れすればすぐに馴染むのかもしれないが、収納ケース代わりに使い、たまにしか使わない者には中々馴染まず硬い。よく言えばシッカリしているが。あと、販売する梱包だが、ケースの形状を理想的な形に保持できる何かを中に詰めて梱包した方が良いと思う。革のクセなのか湾曲してしまっているのでそういう面でも中々馴染まない。何年も使ってだんだん良くなるのを楽しむ気持ちの余裕が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする