コヅチ
50mm幅ハンマー差
安定感が良く、差した工具がぐらつきにくい。
用途
ハンマー差し
幅(mm)
40(工具差し部金具60)
高さ(mm)
145
質量(g)
約82
タイプ
幅広
適合ベルト幅(mm)
60(ベルト通し部実寸:65)
内容量
1個
注意
※破損などの異常がでた場合は、ご使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50835558
WTI-08
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください