曜日別特売

コンベホルダー差

コンベホルダー差 - コヅチコンベホルダー差 - コヅチコンベホルダー差 - コヅチ

コンベックスの持ち運びに便利。

用途コンベックス差し幅(mm)40高さ(mm)110質量(g)約54適合ベルト幅(mm)60(ベルト通し部実寸:65)内容量1個
注意
※破損などの異常がでた場合は、ご使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50835567WTI-09
2,380
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする