コヅチ
スイングコンベ差
ハンガーの位置をグッと低くしました。左右と前後にスイングする。
用途
コンベックス差し
幅(mm)
40
高さ(mm)
160
質量(g)
約92
適合ベルト幅(mm)
60(ベルト通し部実寸:65)
内容量
1個
注意
※破損などの異常がでた場合は、ご使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50835594
WTI-12
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください