作業用ソフトベルト

作業用ソフトベルト - コヅチ作業用ソフトベルト - コヅチ作業用ソフトベルト - コヅチ作業用ソフトベルト - コヅチ作業用ソフトベルト - コヅチ

PP樹脂加工ベルト・発泡ポリエチレン・840Dナイロン地(裏ビニール加工)にる3層構造で、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。柔らかクッション付きで「腰の痛み、疲れ」を和らげます。クッションがベルトの締付けを和らげ、従来品に有りがちだったナロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付きのため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。

用途作業用のベルトに仕様3層構造長さ(mm)約1,200幅(mm)48タイプワンピンスタンダード内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50835716PNB-048Gグリーン
3,950
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
50835725PNB-048Wホワイト
3,950
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
50835734PNB-048OD国防
3,950
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
50835743PNB-048NBネイビー
3,950
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
50835759PNB-048BRブラウン
3,950
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする