曜日別特売

落下防止プラスワンリング

落下防止プラスワンリング - コヅチ落下防止プラスワンリング - コヅチ

工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。

用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50835795PR-038OD国防
1,390
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
50835978PR-038BKブラック
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする