作業用ソフトベルト

作業用ソフトベルト - コヅチ作業用ソフトベルト - コヅチ作業用ソフトベルト - コヅチ作業用ソフトベルト - コヅチ作業用ソフトベルト - コヅチ
(1件のレビュー)

メーカー独自の三層構造により、今までにないしなやかでソフトな感触に仕上げました。やわらかなクッション付きで「腰の痛み・疲れ」を和らげます。ホールホルダー付きで、キーホルダー・カラビナ・セーフティーコード等の取付に便利。PP樹脂加工ベルト、こしが強くへたらないベルト布地。

用途作業用のベルトに仕様ベルト3層構造、ホールホルダー付(2重リング1ヶ付)長さ(mm)約1300、胴回り対応:1100ベルト幅(mm)48内容量1本
注意
※このベルトは安全帯ではありません。墜落防止の目的としての使用は絶対にしないでください。内側のクッション材に弾力性が無くなった時は使用しないでください。ベルトの改造や部品の削除、塗装などの加工はしないでください。ナイロン製ですので火気に近づけないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50835813PNB-248Yイエロー
4,080
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
50835838PNB-248BRブラウン
4,080
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
50835829PNB-248BUブルー
3,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50835829
2023-01-23
用途: 林業・造園
農・林・水産業

柔軟性があり着け心地がよく、耐久性も優れたベルトです。
ただベルトに厚みがかなりあり、スライダーに通しにくくサイズ調整がしずらいのと、
バックル留め金具のリベットが汗で腐食して取れたのがマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする