コヅチ
サポートベルト
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。
用途
腰痛対策補助ベルト
色
イエロー
仕様
Dカン数:4カ所、超軽量
長さ(mm)
700
寸法(幅W×長さL)(mm)
(約)130×700
生地
特殊ラバー、Wラッセル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50835856
SNB-100DXY
¥
8,960
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50835865
SNB-100DXR
¥
5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください